Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 70dB, Oberflächenmontage→30V ac, Maximal 4100 Hz, Extern, 12.8 x 12.8 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Rechtecksignal, 70dB, Oberflächenmontage→30V ac, Maximal 4100 Hz, Extern, 12.8 x 12.8 x 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7541983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7541983
EAN/GTIN:
     5056112120513
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Rechtecksignal
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4.1kHz
Kapazität = 16nF

Vierkant-SMD Piezo-Signalgeber. Professionelle Serie von piezoelektrischen SMD-Signalgebern. Die Signalgeber dieser Serie sind klein, dünn und leicht. Zu den typischen Anwendungen gehören mobile Drucker, Bezahlterminals und Digitalkameras. Piezo-Vierkant-Signalgeber, SMD 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Rechtecksignal
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4.1kHz
Kapazität:
16nF
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, summer 70db, 7541983, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KMTG13031, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.