Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 86dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24.5mm, 24.5 (Dia.) x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 86dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24.5mm, 24.5 (Dia.) x 16mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 86dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24.5mm, 24.5 (Dia.) x 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7541996
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7541996
EAN/GTIN:
     5056112120544
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 20V dc
Schallpegel = 86dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 24.5 (Dia.) x 16mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3.9kHz
Frequenz min. = 2900Hz

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
20V dc
Schallpegel:
86dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
24.5 (Dia.) x 16mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3.9kHz
Frequenz min.:
2900Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 7541996, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG203, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.