Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Piezo Summer
>
Artikel
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 92dB, PCB-Montage, 2V→6V, Extern, ø 9mm, 9 (Dia.) x 4.5mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7542025
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7542025
EAN/GTIN:
5056112120636
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 2V
Versorgungsspannung max. = 6V
Schallpegel = 92dB
Drive Typ = Extern
Durchmesser = 9mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 4.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.73kHz
Versorgungsstrom = 80mA
Runde elektromagnetische Signalgeber, Leiterplattenmontage. Runde elektromagnetische Signalgeber für Leiterplattenmontage Große Lautstärke Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
2V
Versorgungsspannung max.:
6V
Schallpegel:
92dB
Drive Typ:
Extern
Durchmesser:
9mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 4.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.73kHz
Versorgungsstrom:
80mA
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Elektronischer Summer
,
Summer
,
rs pro piezo buzzer
,
piezo buzzer
,
summer 6v
,
7542025
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
KSTG951AP
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 2,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,332
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,213
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen