Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektromagnetischer Summer, 97dB, Oberflächenmontage, 3V→5V, Extern, 8.5 x 8.5 x 3.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 97dB, Oberflächenmontage, 3V→5V, Extern, 8.5 x 8.5 x 3.2mm
RS PRO Elektromagnetischer Summer, 97dB, Oberflächenmontage, 3V→5V, Extern, 8.5 x 8.5 x 3.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542062
EAN/GTIN:
     5056112120728
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V
Versorgungsspannung max. = 5V
Schallpegel = 97dB
Drive Typ = Extern
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 8.5 x 8.5 x 3.2mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 3.1kHz
Versorgungsstrom = 80mA

Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD. Elektromagnetische Vierkant-Signalgeber, SMD Große Lautstärke Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V
Versorgungsspannung max.:
5V
Schallpegel:
97dB
Drive Typ:
Extern
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
8.5 x 8.5 x 3.2mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
3.1kHz
Versorgungsstrom:
80mA
Weitere Suchbegriffe: summer 5v, alarm summer, rs pro summer, 7542062, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KSSGJ4D20, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.