Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 73dB / 0.3W, 15 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 73dB / 0.3W, 15 x 5mm
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 73dB / 0.3W, 15 x 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542081
EAN/GTIN:
     5056112120766
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 73dB
Tonart = Sinuskurve
Nennleistung = 0.3W
Abmessungen = 15 x 5mm
Durchmesser = 15mm
Höhe = 5mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
73dB
Tonart:
Sinuskurve
Nennleistung:
0.3W
Abmessungen:
15 x 5mm
Durchmesser:
15mm
Höhe:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7542081, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, KAAG15008C, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.