Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 104dB / 1W, 36 (Dia.) x 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 104dB / 1W, 36 (Dia.) x 4.8mm
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 104dB / 1W, 36 (Dia.) x 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542090
EAN/GTIN:
     5056112120797
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 104dB
Tonart = Sinuskurve
Nennleistung = 1W
Abmessungen = 36 (Dia.) x 4.8mm
Durchmesser = 36mm
Höhe = 4.8mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
104dB
Tonart:
Sinuskurve
Nennleistung:
1W
Abmessungen:
36 (Dia.) x 4.8mm
Durchmesser:
36mm
Höhe:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7542090, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, KDMG3600810B, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7564611
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.