Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 87dB / 0.2W, 17 (Dia.) x 8mm, Anschlussdraht 5.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 87dB / 0.2W, 17 (Dia.) x 8mm, Anschlussdraht 5.8mm
RS PRO Kleinlautsprecher 8Ω Sinuskurve, 87dB / 0.2W, 17 (Dia.) x 8mm, Anschlussdraht 5.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7542097
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7542097
EAN/GTIN:
     5056112120810
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 87dB
Tonart = Sinuskurve
Nennleistung = 0.2W
Anschlusslänge = 5.8mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 8mm
Durchmesser = 17mm
Höhe = 8mm

Runde Miniaturlautsprecher, Leiterplattenmontage. Runde elektromagnetische Lautsprecher, Leiterplattenmontage Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
87dB
Tonart:
Sinuskurve
Nennleistung:
0.2W
Anschlusslänge:
5.8mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 8mm
Durchmesser:
17mm
Höhe:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 7542097, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, KSSG1708, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.