Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTCLE100E3 Thermistor, NTC, 5kΩ, 15s, Toleranz ±2%, 500mW, 3.3 x 3 x 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546641
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3502GB0
EAN/GTIN:
     5059040757950
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 15s
Widerstand @ 25 °C = 5kΩ
Toleranz = ±2%
Nennleistung max. = 500mW
Länge = 3.3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 3.3 x 3 x 9mm

Thermistoren Vishay Serie NTCLE100E3, radial. Diese Thermistoren haben einen negativen Temperaturkoeffizienten. Das Teil besteht aus einem NTC-Chip, der zwischen zwei verzinnten Kupferdrähten gelötet ist. Sie hat eine graue Grundbeschichtung und ist farbbandcodiert. Die Beschichtung hat keine spezifizierten Isolationseigenschaften. Leistungsmerkmale:. Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich Hohe Stabilität über eine lange Lebensdauer Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis RoHS-konform UL-Zulassung, Datei E148885 Montage: Radial. Anwendungen:. Temperaturmessung, Kompensation, Erfassung und Steuerung in Verbraucher- und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
15s
Widerstand @ 25 °C:
5kΩ
Toleranz:
±2%
Nennleistung max.:
500mW
Länge:
3.3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
3.3 x 3 x 9mm
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 7546641, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTCLE100E3502GB0, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.