| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7546761 Herst.-Nr.: YR1B60R4CC EAN/GTIN: 5059040483385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 60.4Ω Leistung = 0.25W Toleranz = ±0.1% Technologie = Metallschicht Serie = R Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C Betriebstemperatur min. = -65°C
Feste Präzisions-Metallschichtwiderstände – Serie R (10 Ω – 249 Ω). Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R von TE Connectivity mit einer Toleranz von 0,1 % und einem Temperaturkoeffizienten von 15 ppm. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R besitzen eine außerordentliche Stabilität und Last unter schwierigen Umgebungsbedingungen, womit sie ideal geeignet sind für Anwendungen, in denen eine langfristige Stabilität unabdingbar ist. Alle festen Präzisionswiderstände der Serie R werden während des Fertigungsprozesses auf richtigen Wert und richtige Toleranz geprüft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 60.4Ω | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±0.1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | R | Temperaturkoeffizient: | ±15ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 7546761, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, YR1B60R4CC, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |