Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Hahnadapter Steckverbindung CPVC Gerade für 15mm 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754937
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PSE3201W
EAN/GTIN:
     5059045708193
Suchbegriffe:
754937
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
PVC-Rohrverschraubungen
Fitting Typ = Hahnadapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Material = CPVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 15mm
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 1/2Zoll

BS7291. WRAS. Gewindeadapter/Buchsenkupplung
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Hahnadapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
15mm
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.