| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7554113 Herst.-Nr.: 830A.5 EAN/GTIN: 3148512063995 |
| |
|
| | |
| Typ = T-Griff Gewindegröße = M6 Finish = Chrom
FACOM 830A kurzer Ratschen-Gewindeschlüssel. Der professionelle T-Griff-Gewindebohrer von Facom. Diese Art von Schraubenschlüssel ermöglicht das Drehen von Gewindebohrer, um das Gewinde zu drehen, kann aber auch mit Reibern, Schraubenausziehern und anderen Werkzeugen mit einem Vierkantschaft verwendet werden. Der Ratschen-Gewindebohrer der Serie FACOM 830A mit T-Griff kann für Rechts- und Linkshänder oder für Nicht-Ratscheneinsatz eingestellt werden. Selbstzentrierende Backen aus gehärtetem Werkzeugstahl und gerändelte Spannhülse sorgen für einen positiven Griff. FACOM Gewindebohrer der Serie 830A sind in zwei Größen erhältlich: FACOM 830A.5 Gewindebohrer 85 mm zum Gewindeschneiden von M6 - ; 755-4113 755-4113 FACOM 830A.10 Gewindebohrer 105 mm zum Gewindeschneiden von M12 - ; 784-5948 784-5948. Eigenschaften und Vorteile:. T-Griffe schieben beide Methoden zum Festziehen Gehärtete und angelassene geteilte Spannzangenfutter für einen positiven Griff Knurrierte und gehärtete Klemmmutter Federspannung hält den Griff in der gewünschten Position Ideal für den Einsatz an kleinen Orten oder an Orten, an denen eine Reichweite erforderlich ist hergestellt aus Chromstahl Kann auch mit Gewindebohrer, Reibern, Schraubenausziehern und anderen Werkzeugen mit einem Vierkantschaft verwendet werden Ratschenbetätigung ist umkehrbar, indem die Position des Seitenschiebers geändert wird. Typische Anwendung:. Gewindebohrer sind Werkzeuge zum Drehen von Gewindebohrer oder anderen kleinen Werkzeugen mit einem Vierkantschaft. Diese Art von Schraubenschlüsseln wird üblicherweise in engen Räumen verwendet, in denen Schraubenschlüssel in normaler Größe nicht betrieben werden können. Gewindebohrer und Matrizenschlüssel werden in der Regel von Profis verwendet, wie z. B.: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Techniker für Maschinenwartung Bauarbeiter DIYER. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie wird das Futter angezogen? ;/i> Das Spannfutter wird von Hand angezogen. Spannzangen sind mit allen Werkzeugen mit quadratischem Schaft kompatibel und bieten einen sehr sicheren Sitz. ;i>Wie lang ist dieser Schraubenschlüssel? ;/i> Die Länge von FACOM 830A.5 ( ; 755-4113 755-4113 ) beträgt 85 mm, aber der 830A.10 ( ; 784-5948 784-5948 ) beträgt 105 mm Weitere Informationen: | | Typ: | T-Griff | Gewindegröße: | M6 | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windeisen mit Ratsche, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Windeisen, ratschen windeisen, 7554113, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, Facom, 830A5, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,66* | € 44,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,01* | € 44,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,92* | € 47,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 29,56* | € 49,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,36* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|