Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 25.8mm I ø 21.2mm x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 25.8mm I ø 21.2mm x 10m
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 25.8mm I ø 21.2mm x 10m
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 25.8mm I ø 21.2mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-7559035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7559035
EAN/GTIN:
     5056112121336
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 25.8mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 21.2mm
Länge = 10m
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet

Flexibles Kabel aus Polypropylen. Wir stellen Ihnen diese RS PRO-Serie von flexiblen Leitungen vor, die für den Schutz und die Verleitung von elektrischen Verdrahtungen in einer Vielzahl von Umgebungen entwickelt und getestet wurden. Der flexible Kabelkanal ist die ideale Wahl für Benutzer, die Kabel umschließen und einen ordentlichen Arbeitsbereich bewahren müssen.. Merkmale und Vorteile. ;ul> ;li>Dieses Rohr besteht aus Polypropylen (PP), die Eigenschaften dieses Materials machen es zur perfekten Wahl für Ihr Rohr. PP reagiert nicht auf Reinigungsmittel, Wasser oder Säuren, was bedeutet, dass es nicht leicht bricht oder korrodiert. Dieses Material ist nicht anfällig für Risse und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit beim täglichen Verschleiß. ;/li> ;li>Wenn das geteilte Rohr verwendet wird, um sich auf ein anderes zu überschneiden, das möglicherweise beschädigt ist, schafft das innovative Verriegelungsdesign eine feste Dichtung, die den Schutz der Kabel im Inneren bietet. Kein anderes Material ist erforderlich, um diese überlegene Festigkeit zu bieten. ;/li> ;li>Das gewölbte Profil ermöglicht Biegen um Ecken ohne Knicken, hat außerdem eine wellige Oberfläche. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Flexible Leitungen werden häufig sowohl in Wohn- als auch in gewerblichen Umgebungen verwendet. Oftmals muss die Verdrahtung durch enge Räume geführt werden, die den Elementen ausgesetzt sind oder Bewegung und Vibrationen ausgesetzt sind. Typische Anwendungen umfassen: Kabelmontage Unterbodenverdrahtung Kabelverwaltung und -aufbereitung Ausgezeichneter Schutz für Verdrahtungsschienen und Gurtbänder Gehäuse für Lichtwellenleiter Schneller Schutz auf losen Kabeln Routenverdrahtung in Bedientafeln Verdrahtung durch Schränke, Autos und Maschinen. Warum RS PRO?. RS PRO ist unser eigenes Marken-Sortiment und bietet Ihnen eine breite Palette von hochwertigen, preiswerten Produkten, die Ihnen mehr Auswahl bieten. Jeder Teil jedes RS PRO-Produkts, dem Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen, wurde streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet. Sie erhalten nur das RS PRO-Zulassungssiegel, wenn wir uns auf ihre außergewöhnliche Qualität verlassen, was bedeutet, dass auch Sie sich darauf verlassen können.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
25.8mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
21.2mm
Länge:
10m
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, schutzschlauch 10m, schutzschlauch, rs pro schutzschlauch, 7559035, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, CRS22P, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,043* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 28,31*
€ 33,69
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7559079
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.