Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Adapter 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Adapter 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7559079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7559079
EAN/GTIN:
     5056112121466
Suchbegriffe:
7559079
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrohrverschraubungen
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Adapter
Material = Nylon 66

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Adapter
Material:
Nylon 66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7559035
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.