| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7560060 Herst.-Nr.: 09110006135 EAN/GTIN: 5059039157327 |
| |
|
| | |
| Serie = TC 100 Zubehörtyp = Crimpkontakt Zur Verwendung mit = Serie Han GND Reihe = Han 100-A-Crimp, Han HC Betriebsspannung = 1 kV Nennstrom = 100A Minimale Drahtgröße mm2 = 35mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 35mm² Anschlussart = Crimp
Crimpkontakte Han GND. Leitergröße 10–35 mm² Abisolierlänge 16–19 mm Für Litzen gemäß IEC 60228 Klasse 5 Weitere Informationen: | | Serie: | TC 100 | Zubehörtyp: | Crimpkontakt | Zur Verwendung mit: | Serie Han GND | Reihe: | Han 100-A-Crimp, Han HC | Betriebsspannung: | 1 kV | Nennstrom: | 100A | Minimale Drahtgröße mm2: | 35mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 35mm² | Anschlussart: | Crimp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7560060, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09110006135, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| |