| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7561044 Herst.-Nr.: 2052 5674 02 EAN/GTIN: 5059040343917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder Montagetyp = Flanschmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Größe = Standard Trennwand = Nein Betriebsfrequenz = 18GHz Gehäusebeschichtung = Passivierter Edelstahl Polarität = Normal Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold
SMA-Kabelbuchsen für Flanschbefestigung von TE Connectivity für Microstrip-Übertragungsleitungs-Stromkreise. SMA-Kabelbuchsen für Flanschbefestigung für Microstrip-Übertragungsleitungs-Stromkreise mit passiviertem Edelstahlgehäuse und Kontaktbefestigung mit Epoxidkleber. Diese SMA-Kabelbuchsen für Flanschbefestigung sind für die Rückwandmontage mit Tafelhalterung vorgesehen und besitzen einen Mittelkontakt aus vergoldetem Berylliumkupfer. Die Frequenz für diese SMA-Kabelbuchsen für Flanschmontage beträgt DC - 18 GHz mit einer HF-Undichtigkeit (dB min.) von -(60-fGHz). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp: | SMA-Steckverbinder | Montagetyp: | Flanschmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Größe: | Standard | Trennwand: | Nein | Betriebsfrequenz: | 18GHz | Gehäusebeschichtung: | Passivierter Edelstahl | Polarität: | Normal | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7561044, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 2052567402, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |