| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7561063 Herst.-Nr.: 796096-2 EAN/GTIN: 5059040617001 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = In-Line Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Male Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Verbindungstyp = Codiert Gehäusematerial = Thermoplast
CPC-Steckverbinder von TE Connectivity, Serie 1, einteilig, abgedichtet. Abgedichtete einteilige Kunststoffsteckverbinder, Serie 1, aus schwarzem Thermoplast mit Zulassung gemäß UL 94V-0 mit einer vorinstallierten geklebten Außendichtung aus grauem Elastomer. Diese Serie 1 an abgedichteten Kunststoff-Rundsteckverbindern bestehen aus Rechteckflansch-Buchsen, frei hängenden Buchsen und Steckern, für Details siehe die Tabelle. Die Ausführungen mit Rechteckflansch-Buchsen der Kunststoff-Rundsteckverbinder, Serie 1, verwenden Flanschdichtungen, siehe typisch Best.-Nr. ; 362-4429 362-4429 , ; 362-4441 362-4441 und ; 362-4457 362-4457 . Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | In-Line | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Verbindungstyp: | Codiert | Gehäusematerial: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7561063, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7960962, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |