Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7561085
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5788798-1
EAN/GTIN:
     5059040587755
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Befestigungsteile = 4-40 UNC Gewindeeinsätze, Befestigungsstifte
Gehäusematerial = GF PET
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 6.17mm
Abmessungen = 39.14 x 12.55 x 6.17mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Die empfohlene Leiterplattendicke ist 1,58 mm für Steckverbinder mit Befestigungsstiften und max. 2,36 mm für alle anderen. Rastblöcke siehe Best.-Nr. ; 450-9371 450-9371 (typisch) Verriegelungsblöcke siehe Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 (typisch). D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HD-20 für 318-Leiterplattenbefestigung, mit Gewindeeinsätzen. D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE HD-20 für 318-Befestigung und Buchsensteckverbinder mit verzinkten Gewindeeinsätzen. Diese D-Sub-Steckverbinder für Leiterplattenmontage haben die Größe 8,08 mit rechtwinkligen Stiften, Vordergehäusen aus verzinntem Stahl, Gehäusen aus Thermoplast gemäß 94V-0 sowie Ösen aus verzinntem Messing. Die Steckverbinder AMPLIMITE HD-20 für 318-Befestigung sind vorbestückt mit Buchsenkontakten der Größe 20 DF aus Phosphorbronze, und die Steckverbinder sind mit Stiftkontakten der Größe 20 DF aus Messing vorbestückt. Die Buchsen und die Stiftkontakte sind am Anschlussende verzinnt über dem Nickel des gesamten Kontakts. Zwei Versionen mit doppelter Vergoldung am Steckende stehen zur Auswahl (siehe Tabelle für Details). Die D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE HD-20 für 318-Leiterplattenbefestigung sind außerdem erhältlich mit oder ohne Leiterplattenverriegelungen aus verzinntem Kupfer (Details siehe Tabelle). Gehäuse aus verzinntem Stahl Schwarzes Thermoplastikgehäuse 94 V-0 Verzinnte Messingösen Klar verchromte Zink-Gewindeeinsätze oder Schraubensicherungen Befestigungsstift aus verzinnter Kupferlegierung 8,08 mm Abmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Befestigungsteile:
4-40 UNC Gewindeeinsätze, Befestigungsstifte
Gehäusematerial:
GF PET
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
6.17mm
Abmessungen:
39.14 x 12.55 x 6.17mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 7561085, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57887981, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,282*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.