Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 16-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 16-polig, Schwarz / 2-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7561101
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1564337-1
EAN/GTIN:
     5059040617858
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 16
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = HDSCS
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 31.25mm
Breite = 25.7mm
Gehäusematerial = GF PBTmm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gemischte Buchsengehäuse, HDSCS MCP 1.5K und MCP 2.8, TE Connectivity. Abgedichtete gemischte Hybrid-Kabelbuchsengehäuse der Serien MCP 1.5K und MCP 2.8 mit sekundärer Verriegelung und Führung vom Typ A. Dieses Hybrid-Buchsengehäuse nimmt Buchsenkontakte der Serien MCP 1.5K und MCP 2.8 auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
HDSCS
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
31.25mm
Breite:
25.7mm
Gehäusematerial:
GF PBTmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, buchsenkontakt, 7561101, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 115643371, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,74*
35
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,88*
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1670865-1
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.