Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω, 92dB / 1.5W, 28 x 5.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω, 92dB / 1.5W, 28 x 5.6mm
RS PRO Kleinlautsprecher Papier 8Ω, 92dB / 1.5W, 28 x 5.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7564618
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7564618
EAN/GTIN:
     5056112121558
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 92dB
Nennleistung = 1.5W
Kegel-Material = Papier
Abmessungen = 28 x 5.6mm
Durchmesser = 28mm
Höhe = 5.6mm

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
92dB
Nennleistung:
1.5W
Kegel-Material:
Papier
Abmessungen:
28 x 5.6mm
Durchmesser:
28mm
Höhe:
5.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7564618, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS221RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,38*
Zubehör
CAE Groupe
4030.4089
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.