Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Kleinlautsprecher
>
Artikel
RS PRO Kleinlautsprecher Papier 4Ω, 84dB / 2W, 40 x 28.3 x 11.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7564624
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7564624
EAN/GTIN:
5056112121565
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 4Ω
Schallpegel = 84dB
Nennleistung = 2W
Kegel-Material = Papier
Abmessungen = 40 x 28.3 x 11.5mm
Durchmesser = 28.3mm
Höhe = 11.5mm
Miniaturlautsprecher. Eine Serie von Miniaturlautsprechern mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm und einer Nennleistung von bis zu 3 W. Alle Lautsprecher sind LOHS-konform und besitzen einen Konus aus Mylar oder Papier.
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
4Ω
Schallpegel:
84dB
Nennleistung:
2W
Kegel-Material:
Papier
Abmessungen:
40 x 28.3 x 11.5mm
Durchmesser:
28.3mm
Höhe:
11.5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Miniaturlautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
7564624
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Miniaturlautsprecher
,
RS PRO
,
ABS230RC
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,38*
Zubehör
S2Ceb-Groupe Cae FHP Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,75 mm PVC, Außen-ø 2.1 x 4.2mm, L. 100m
CAE Groupe
4030.4089
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen