Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Anbau Gerade G Mit Gewinde 1/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566790
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0117 00 13
EAN/GTIN:
     0886357212712
Suchbegriffe:
7566790
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Messingrohrverschraubungen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Anbau
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Anbauanschluss, BSP parallel. Maximaler Betriebsdruck: 250 bar, 25 MPa, 3626 psi Betriebstemperatur: -40 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Anbau
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 93,34*
€ 111,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 90,93*
€ 108,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 86,00*
€ 102,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 78,93*
€ 93,93
pro Box
ab 500 Boxen
€ 67,60*
€ 80,44
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.