| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7566816 Herst.-Nr.: 0132 14 62 EAN/GTIN: 5059041794411 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Endstückadapter, gerippt Gewinde Standard 1 = Metrisch Gewindegröße 1 = M14 Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Stecknippel Material = Messing Passende Rohrgröße = 14mm
Gezahnte Schnellanschlüsse – Messing. Die gezahnten Schnellanschlüsse von Legris sind perfekt angepasst an die modernen Anforderungen der Industrie wie z. B. im Automatisierungsbereich. Der Anschluss erfolgt schnell und einfach: - Vollständig kompatibel mit den Messing-Quetschanschlüssen von Legris - Kein Fett oder Öl zum Schmieren des Rohrs und keine Vorbereitungszeit erforderlich - Schneiden Sie zum Trennen den Schlauch mit einem Messer an der gezahnten Seite des Anschlusses durch. Schlauch mit Selbstbefestigung an einem Buchsenanschluss Manschette: Technisches Polymer Maximaler Betriebsdruck: 16 bar Betriebstemperatur: –20 → 100 °C Gehäuse: Messing Mutter: Messing Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Endstückadapter, gerippt | Gewinde Standard 1: | Metrisch | Gewindegröße 1: | M14 | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 14mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewinde schlauchanschluss messing, gewinde schlauchanschluss, gewindetülle m14, 7566816, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01321462, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,70* | € 62,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,29* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|