Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Stecker Gerade R Mit Gewinde 1/4Zoll Stecknippel Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566822
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0206 13 00
EAN/GTIN:
     5059041787789
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Rohrstopfen
rohrstopfen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Stecker
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Material = Stahl

Stopfen mit Innensechskant, BSP-Außengewinde, konisch. Zum Verschließen von Leitungsenden Montage mit Sechskantschlüssel Maximaler Betriebsdruck: 100 bar, 10 MPa, 1450 psi Betriebstemperatur: –40 → 150 °C
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Stecker
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 7566822, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 02061300, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,42*
€ 75,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,00*
€ 78,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.