| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7566863 Herst.-Nr.: 2272 12 21 EAN/GTIN: 0820099197197 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Kupplung Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Material = Messing
Schnellkupplung, Innengewinde, BSP parallel. Kupplungen der Serie ;midi> sind an alle Anwendungen angepasst, die mit Wasser und Druckluft arbeiten. Durchfluss: 2200 Nl/min (78 cfm) Gerader Durchgang Maximaler Betriebsdruck: 20 bar, 2 MPa, 290 psi Betriebstemperatur: –20 → +100 °C O-Ring: NBR Feder: Edelstahl Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Kupplung | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7566863, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 22721221, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |