Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568222
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA350ARA221MHA0G
EAN/GTIN:
     5059041788618
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.1mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 160mΩ

Serie MZA
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.1mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
160mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 7568222, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMZA350ARA221MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.