Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CNSW Entstörfilter, 50 V dc, 650mA, Oberflächenmontage, SMD / 10 → 1000MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568392
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744230450
EAN/GTIN:
     5059042979657
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 650mA
Betriebsspannung max. = 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = SMD
Serie = WE-CNSW
Betriebsfrequenz = 10 → 1000MHz
Länge = 1.1mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 1.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Würth Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CNSW SMD. Würth WE-CNSW Gleichtaktfilter bieten eine hohe Gleichtaktentstörung bei hoher Frequenz und die Wicklungssymmetrie sorgt für geringen Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale. Erhältlich mit einer Reihe von Nennströmen und Impedanzwerten, geeignete Anwendungen für diese Gleichtaktfilter umfassen USB 2.0, Firewire, LVDS, LAN, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen und Gleichtakt-Rauschquellen. Reflow-Lötverfahren empfohlen Gleichtakt-Rauschen durch elektromagnetische Störungen wird bei hohen Frequenzen unterdrückt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
650mA
Betriebsspannung max.:
50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
SMD
Serie:
WE-CNSW
Betriebsfrequenz:
10 → 1000MHz
Länge:
1.1mm
Tiefe:
0.85mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 1.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7568392, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Wurth Elektronik, 744230450, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.