Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CNSW Entstörfilter, 50 V dc, 320mA, Oberflächenmontage, SMD / 10 → 1000MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568411
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744233670
EAN/GTIN:
     5059042731378
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 320mA
Betriebsspannung max. = 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = SMD
Serie = WE-CNSW
Betriebsfrequenz = 10 → 1000MHz
Länge = 1.2mm
Tiefe = 1.2mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Würth Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CNSW SMD. Würth WE-CNSW Gleichtaktfilter bieten eine hohe Gleichtaktentstörung bei hoher Frequenz und die Wicklungssymmetrie sorgt für geringen Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale. Erhältlich mit einer Reihe von Nennströmen und Impedanzwerten, geeignete Anwendungen für diese Gleichtaktfilter umfassen USB 2.0, Firewire, LVDS, LAN, Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen und Gleichtakt-Rauschquellen. Reflow-Lötverfahren empfohlen Gleichtakt-Rauschen durch elektromagnetische Störungen wird bei hohen Frequenzen unterdrückt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
320mA
Betriebsspannung max.:
50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
SMD
Serie:
WE-CNSW
Betriebsfrequenz:
10 → 1000MHz
Länge:
1.2mm
Tiefe:
1.2mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7568411, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Wurth Elektronik, 744233670, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1511
5
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 1,82*
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,89*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,65*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 142,88*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.