Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-10 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 84V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-10 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 84V / 10A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-10 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 84V / 10A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2084-10 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 84V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7568803
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2084-10B
EAN/GTIN:
     4016138692891
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Serie = EA-PS 2000 B
Modellnummer = EA-PS 2084-10 B
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 84V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 320W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +50°C

EA Elektro-Automatik-LabornetzgerätDas EA Elektro-Automatik Labornetzgerät hat eine Nennleistung von 320 W. Es handelt sich um ein mikroprozessorgesteuertes und USB-programmierbares Einkanal-Netzteil, das einen vollständig flexiblen Ausgang mit automatischer Bereichswahl bietet. Dadurch können sie entweder mit höherer Spannung oder einem höheren Strom innerhalb des angegebenen U/I/P-Bereichs arbeiten. Diese Netzteile sind mit digitalen Encodern für U- und I-Einstellungen ausgestattet. Es verfügt über eine vollständige 4-stellige LCD-Segmentanzeige mit verschiedenen Funktionsstatus (Ausgangsvoreinstellung, -sperre und Standby) und einen Mini-USB-Anschluss für die Computersteuerung. Die Geräte haben eine hohe Stabilität und geringe Restwelligkeit und sind geschützt gegen Überstrom (OPC), DC-Überspannung (OVP) und Übertemperatur (OTP). Er hat eine Ausgangsspannung von 0 V bis 84 V und einen Ausgangsstrom von 0 A bis 10 A.Eigenschaften und VorteileLüfterkonvektionskühlung Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C. Sicherheitsausgangsbuchsen Wirkungsgrad 85 % Betriebsfrequenz zwischen 45 Hz und 65 Hz Attraktives, flaches Tischgehäuse Einstellbarer SchwellenstromAnwendungenBildungseinrichtungen Industrieanwendungen Labore Produktions- und Fertigungseinheiten Werkstätten SchulenZertifizierungenEN 60950
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 2000 B
Modellnummer:
EA-PS 2084-10 B
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 84V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
320W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 7568803, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS208410B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,78*
€ 426,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,01*
€ 426,18*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 395,50*
€ 462,47*
Frei Haus
ab € 405,61*
€ 474,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 421,86*
€ 498,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,70*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-PS 2342-06 B
ab € 662,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.