Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 2042-20 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 42V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 2042-20 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 42V / 20A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2042-20 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 42V / 20A
EA Elektro-Automatik EA-PS 2042-20 B Digital Labornetzgerät 320W, 0 → 42V / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7568821
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2042-20B
EAN/GTIN:
     4016138692884
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
Serie = EA-PS 2000 B
Modellnummer = EA-PS 2042-20 B
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 42V
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 320W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max. = +50°C

Serie EA-PS 2000B. Mikroprozessorgesteuerte und USB-programmierbare, kostengünstige Netzteile der Serie EA-PS 2000B enthalten einen vollständig flexiblen Ausgang mit automatischer Bereichswahl. Dadurch können sie entweder mit höherer Spannung oder einem höheren Strom innerhalb des angegebenen U/I/P-Bereichs arbeiten. Sie sind mit digitalen Encodern für U- und I-Einstellung, einer vollständigen 4-stelligen LCD-Segmentanzeige mit verschiedenen Statusfunktionen (Ausgangs-Voreinstellung, -Verriegelung und Standby).ausgestattet. Und ein Mini-USB-Anschluss für die Computer-Steuerung. Die Geräte haben eine hohe Stabilität und geringe Restwelligkeit und sind geschützt gegen Überstrom (OPC), DC-Überspannung (OVP) und Übertemperatur (OTP). Zu den Anwendungen gehören F ;E, Reparatur, Prüfung, Wartung und Ausbildung in kleinen Labors, Werkstätten, Technikerschulen und Hochschulen. Eigenschaften und Vorteile. Frequenz: 45 Hz bis 65 Hz Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C Attraktives, flaches Tischgehäuse Natürliche Konvektion (kein Lüfter) IEC 320-C14-Eingangssteckdose Ausgang über sichre Bananensockel. LIZENZCODE EASYPS2000B. LIZENZCODE EASYPS2000B ist eine Software zur Steuerung und Überwachung von Netzteilen und elektronischen Lasten. Dieses Software-Tool ist leicht zu handhaben und erfordert nur minimale Einrichtung. Die Bedieneroberfläche ist vollständig auf Englisch. Dieses Tool ist kompatibel mit der Verwendung von Serie PS2000B Netzteilen.
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 2000 B
Modellnummer:
EA-PS 2042-20 B
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 42V
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
320W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 7568821, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS204220B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,55*
€ 422,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,00*
€ 422,41*
Frei Haus
ab € 367,22*
€ 428,30*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 395,71*
€ 459,33*
Frei Haus
ab € 403,15*
€ 471,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,57*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-PS 2342-06 B
ab € 662,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.