Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7568884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7568884
EAN/GTIN:
     5056070938595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.71mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217 °C to 219°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.5%

RoHS, J-STD-004-Klassifizierung REL0. Bleifreies Lot RS Pro SAC305. Am 1. Juli 2006 schränkte die RoHS die Verwendung von bleihaltigen Materialien bei der Herstellung von Elektronik und elektronischen Geräten wegen der Gesundheitsgefährdung durch Blei ein. RS PROs SAC305 auf Harzbasis ist ein bleifreier, nicht zu reinigender Lötdraht, der sich leichter benetzt als SnCu-basierte Lote. Eigenschaften und Vorteile Hinterlässt geringe klare Flussmittelrückstände, die gefahrlos auf der Leiterplatte verbleiben können Benetzt gut alle Leiterplatten- und Bauteiloberflächen Ideal für alle bleifreien Anwendungen Verbreitet sich wie ein RA-Fluss Erhältlich in verschiedenen Drahtdurchmessern Enthält 3 % Silber Anwendungen Lötzinn wird neben Lötkolben verwendet, insbesondere zur Befestigung von elektrischen Bauteilen auf integrierten Leiterplatten. Das Lot schmilzt leicht, wenn es erhitzt wird, und kühlt schnell ab, was bedeutet, dass es geformt werden kann, um Bauteile in Lötstellen zu fixieren. Da Lot schnell abbindet, kann es auch für leichte Lötarbeiten verwendet werden. Wegen seines relativ niedrigen Schmelzpunktes lässt sich Lötzinn leicht nachbearbeiten, indem man es bis zum Schmelzpunkt erhitzt und mit einem Lötsauger entfernt. Lötzinn wird häufig für SMD- und Durchsteckkomponenten verwendet und findet in der Reparatur, bei der Herstellung von Prototypen und in der Produktion Anwendung. Was sind die Unterschiede zwischen bleifreiem und bleihaltigem Lötzinn? Bleifreies Lötzinn gilt allgemein als umweltfreundlicher als bleihaltiges Lötzinn und auch als sicherer für den menschlichen Gebrauch. Bleifreies Lot hat jedoch auch potenzielle Produktionsvorteile. Bleifreies Lötzinn bietet bessere Leiterbahnabstände und eignet sich daher besser für Bauteile mit hoher Packungsdichte, bei denen die Abstände eng sind. Dies bedeutet eine potenziell bessere Leistung, wenn es darum geht, Platz zu sparen. Bleilot hat den Vorteil, dass es einen niedrigeren Schmelzpunkt hat, was für die manuelle Bearbeitung von Bauteilen manchmal von Vorteil ist. Außerdem verringern niedrigere Arbeitstemperaturen das Risiko von Schäden an Bauteilen und Platinen. Im Gegensatz zu bleifreiem Lot hat bleihaltiges Lot keine Haltbarkeit und ist weniger anfällig für Qualitätsverluste nach längerer Einwirkung von Sauerstoff. Viele Anforderungen an elektronische Anwendungen schließen jedoch die Verwendung von Bleilot aus, da Blei giftig ist. Warum RS PRO? RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.71mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217 °C to 219°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 7568884, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, RS PRO, SAC305NC6002207250g, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.