Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip UART SIE, UART 512B 512B 500Kbit/s 16-Pin SSOP 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7570014
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT220XS-R
EAN/GTIN:
     5059045545606
Suchbegriffe:
7570014
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = SIE, UART
Asende-FIFO = 512B
Empfangs-FIFO = 512B
Datenrate max. = 500Kbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur max. = +85 °C

FT220X, FT221X, Full Speed USB 2.0 auf 4-Bit SPI / FT1248 Brücke. Die FT220X und FT221X Full Speed USB 2.0 ICs bieten eine kompakte Brücke zu 4-Bit SPI / FT1248 Schnittstellen. Die Einheiten können USB-Busdaten bestätigen und sind für den Einsatz bis zu 500 kbit/s bei niedrigem Energieverbrauch (8 mA) fähig. Der serielle USB-2.0-Bus zu einer 4-Bit SPI / FT1248 Brücke ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen der USB-Schnittstelle in ein Systemdesign.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
SIE, UART
Asende-FIFO:
512B
Empfangs-FIFO:
512B
Datenrate max.:
500Kbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.