| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7578806 Herst.-Nr.: 1SFA611125R1001 MPM2-10R EAN/GTIN: 5059041461344 |
| |
|
| | |
| Serie = ABB Modular Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktastenfarbe = Rot Drucktasterbetätigung = Tastend Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 66
Nicht beleuchtete Drucktaste mit Pilzkopf – Tastbetätigung. Eine Serie von nicht beleuchteten Drucktasten mit Pilzkopf aus der Meldegeräteserie Modular von ABB. Wahlweise Kopfdurchmesser von 40 mm oder 60 mm Einfache Installation durch Einrastfunktion Erhältlich in rot und schwarz Weitere Informationen: | | Serie: | ABB Modular | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktastenfarbe: | Rot | Drucktasterbetätigung: | Tastend | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7578806, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, ABB, 1SFA611125R1001MPM210R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
| | |
| |