Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Lampenfassung, ABB Modular -Serie , LED, Grün, 24 V, Typ Lichtblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578945
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1012 MLBL-01G
EAN/GTIN:
     5059041991841
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter 24...
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Serie = ABB Modular
Nennspannung = 24V
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja

Leuchtenblöcke mit integrierter LED. Eine professionelle Serie von Leuchtenblöcken mit integrierter LED aus der modularen Meldegeräteserie von ABB. Frontmontage Integrierte Funktion, die das Leckstromstrahlen verhindert
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Serie:
ABB Modular
Nennspannung:
24V
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7578945, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, ABB, 1SFA611621R1012MLBL01G, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.