Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Lampenfassung, ABB Modular -Serie , LED, Weiß, 24 V, Typ Lichtblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578954
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1015 MLBL-01W
EAN/GTIN:
     5059041991643
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Signallampe
signallampe 24v
signallampe
Blocktyp = Lichtblock
Serie = ABB Modular
Nennspannung = 24V
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja

Leuchtenblöcke mit integrierter LED. Eine professionelle Serie von Leuchtenblöcken mit integrierter LED aus der modularen Meldegeräteserie von ABB. Frontmontage Integrierte Funktion, die das Leckstromstrahlen verhindert
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Serie:
ABB Modular
Nennspannung:
24V
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7578954, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, ABB, 1SFA611621R1015MLBL01W, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,72*
€ 5,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 6,66*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611630R1001
ab € 2,35*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.