Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.8W/m·K, Stärke 0.2mm, 21 x 19.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7580938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7580938
EAN/GTIN:
     5056112121800
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 21 x 19.9mm
Dicke = 0.2mm
Länge = 21mm
Breite = 19.9mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Farbe = Rot
Betriebstemperaturbereich = -45 → +200 °C

Widerstands-Pads mit thermischer Schnittstelle, RS. Widerstands-Pads mit thermischer Schnittstelle von RS bieten eine schnelle und bequeme Lösung zum Aufbringen von thermischen Materialien auf spezifische Widerstände.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
21 x 19.9mm
Dicke:
0.2mm
Länge:
21mm
Breite:
19.9mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.8W/m·K
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Farbe:
Rot
Betriebstemperaturbereich:
-45 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0.2 mm, 7580938, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, DCHS15H482K02, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.