Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitmaterial, 1.8W/m·K, Stärke 0.2mm, 49.1 x 29.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7580948
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7580948
EAN/GTIN:
     5056112121831
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
rs pro wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 49.1 x 29.7mm
Dicke = 0.2mm
Länge = 49.1mm
Breite = 29.7mm
Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Farbe = Rot
Betriebstemperaturbereich = -45 → +200 °C

Widerstands-Pads mit thermischer Schnittstelle, RS. Widerstands-Pads mit thermischer Schnittstelle von RS bieten eine schnelle und bequeme Lösung zum Aufbringen von thermischen Materialien auf spezifische Widerstände.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
49.1 x 29.7mm
Dicke:
0.2mm
Länge:
49.1mm
Breite:
29.7mm
Wärmeleitfähigkeit:
1.8W/m·K
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Farbe:
Rot
Betriebstemperaturbereich:
-45 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,2 mm, 7580948, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, RS PRO, DCHS50H482K02, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.