Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S, 2002 Reihenklemme Einfach Grau, 2.5mm², 400 V / 16A, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7581714
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1671/401-000
EAN/GTIN:
     4045454826123
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme grau
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = TOPJOB S, 2002AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 400 VA
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Erfüllte Normen = ATEX, CCA, CE, CSA, DNV GL, UKCA, UL
Modellnummer = 2002
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
TOPJOB S, 2002AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
400 VA
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Erfüllte Normen:
ATEX, CCA, CE, CSA, DNV GL, UKCA, UL
Modellnummer:
2002
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 7581714, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20021671401000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4034*
€ 1,7434*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,56775*
€ 1,95775*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 1,97*
50
€ 5,00*
ab € 1,668*
€ 2,088*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,395*
€ 3,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,337*
€ 3,97103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,167*
€ 3,76873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,937*
€ 3,49503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1691
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1692
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,082*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.