Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Gehäusezubehör x 448mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Gehäusezubehör x 448mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7587169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7587169
EAN/GTIN:
     5056112122463
Suchbegriffe:
7587169
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Montageplatte
Höhe = 648mm
Länge = 448mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse 500 x 700
Anzahl = 1

1 key only. Stahlblech IP65. Eine Serie von Gehäusen zur Unterbringung von DIN-Schienenklemmen aus 1,5-mm-Stahlblech. Diese Klemmenboxen verfügen nun über Kanten mit Doppellippe, um eine höhere Festigkeit zu erreichen und dem Panelhersteller/Endkunden die Installation zu erleichtern. Türöffnung bis 120° Doppellippenkanten IP65-Schutzart Lieferung mit Wandmontagehalterungen Chassisplatten separat erhältlich (zu den tatsächlichen Abmessungen der Platte siehe Datenblatt) Komplett mit Schloss, vorgestanzten Platten und Schrauben Materialstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Höhe:
648mm
Länge:
448mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 500 x 700
Anzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.