Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Gehäusezubehör x 348mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Gehäusezubehör x 348mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7587185
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7587185
EAN/GTIN:
     5056112122517
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Höhe = 348mm
Länge = 348mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse 400 x 400
Anzahl = 1

1 key only. Stahlblech IP65. Eine Serie von Gehäusen zur Unterbringung von DIN-Schienenklemmen aus 1,5-mm-Stahlblech. Diese Klemmenboxen verfügen nun über Kanten mit Doppellippe, um eine höhere Festigkeit zu erreichen und dem Panelhersteller/Endkunden die Installation zu erleichtern. Türöffnung bis 120° Doppellippenkanten IP65-Schutzart Lieferung mit Wandmontagehalterungen Chassisplatten separat erhältlich (zu den tatsächlichen Abmessungen der Platte siehe Datenblatt) Komplett mit Schloss, vorgestanzten Platten und Schrauben Materialstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Höhe:
348mm
Länge:
348mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 400 x 400
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 7587185, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, RS PRO, 06618, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 35,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,92*
€ 41,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.