| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7587197 Herst.-Nr.: 7587197 EAN/GTIN: 5056112122555 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkt Typ = Montageplatte Höhe = 548mm Länge = 348mm Material = Stahl Zur Verwendung mit = Gehäuse 400 x 600 Anzahl = 1
1 key only. Stahlblech IP65. Eine Serie von Gehäusen zur Unterbringung von DIN-Schienenklemmen aus 1,5-mm-Stahlblech. Diese Klemmenboxen verfügen nun über Kanten mit Doppellippe, um eine höhere Festigkeit zu erreichen und dem Panelhersteller/Endkunden die Installation zu erleichtern. Türöffnung bis 120° Doppellippenkanten IP65-Schutzart Lieferung mit Wandmontagehalterungen Chassisplatten separat erhältlich (zu den tatsächlichen Abmessungen der Platte siehe Datenblatt) Komplett mit Schloss, vorgestanzten Platten und Schrauben Materialstärke 1,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt Typ: | Montageplatte | Höhe: | 548mm | Länge: | 348mm | Material: | Stahl | Zur Verwendung mit: | Gehäuse 400 x 600 | Anzahl: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7587197, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, RS PRO, 06624, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |