Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Orange Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serviced By, 15mm x 38mm, 140 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Orange Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serviced By, 15mm x 38mm, 140 Stück
RS PRO Orange Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Serviced By, 15mm x 38mm, 140 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7587983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7587983
EAN/GTIN:
     5056112123217
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Orange
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 140
Länge = 38mm
Breite = 15mm
Textmeldung = Serviced By

RS Pro Bedruckte Etiketten aus Vinyl, selbstklebend. RS Pro Bedruckte Etiketten aus Vinyl mit starkem Acrylklebstoff können in verschiedenen Industrien für alle notwendigen Beschriftungen verwendet werden, z. B. Organisation und Durchführung von Qualitätskontrollen. Das Material ist sehr weich und geeignet für Offset-Druck, Siebdruck, Rotationsdruck und Thermodruck. Diese bedruckten Etiketten sind in verschiedenen Farben erhältlich mit verschiedenen Texten auf den Etiketten mit folgenden Beschriftungen: ; 758-7949 758-7949 – Installationsdatum ; 758-7951 758-7951 – Sicherheitsüberprüfung ; 758-7955 758-7955 – QS zugelassen ; 758-7958 758-7958 – Lagerfähigkeit ; 758-7961 758-7961 – QS anerkannt ; 758-7964 758-7964 – QS abgelehnt ; 758-7967 758-7967 – QS inspiziert ; 758-7970 758-7970 – Kontrolliert ; 758-7973 758-7973 – Gereinigt ; 758-7977 758-7977 – Inspektion durch ; 758-7983 758-7983 – Gewartet von ; 758-7986 758-7986 – Chargennr. ; 758-7989 758-7989 – Auf elektrische Sicherheit geprüft ; 758-7992 758-7992 – Ausrüstung darf nicht verwendet werden ; 758-7995 758-7995 – Abgelehnt ; 758-7999 758-7999 – Anerkannt ; 758-8002 758-8002 – Seriennr. ; 758-8005 758-8005 – Kalibriert ; 758-8009 758-8009 – Nicht verwenden ; 758-8011 758-8011 – Leere weiße Etiketten ; 758-8018 758-8018 – Geprüft. Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete Druckfähigkeits-, Konversions- und Anwendungseigenschaften Klebende Etiketten: Länge: 38 mm, Breite 15 mm Sehr weich und ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Kabeln und gebogenen Oberflächen Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Ausgezeichnete Beständigkeit gegen milde Säuren, Laugen, die meisten üblichen auf Erdöl basierenden Öle, Fette, aliphatische Lösungsmittel Verpackung - Blätter mit Aufklebern werden in einer Verpackungseinheit von 140 geliefert. Typische Anwendungen:. Können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B.: Health ;amp; Safety Qualitätssicherung (Kennzeichnung bei Inspektion) Aufkleber für Bedienungsanleitungen Schmuck Kosmetik Elektronisch PAT-Prüfer Medizinische Diagnostik Lebensmittelbranche Produktion Wartung. LAGERFÄHIGKEIT:. Das Produkt kann abgedichtet in der Originalverpackung bei 23 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit mindestens ein Jahr lang aufbewahrt werden
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Orange
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
140
Länge:
38mm
Breite:
15mm
Textmeldung:
Serviced By
Weitere Suchbegriffe: Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 7587983, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, RS PRO, TLB8003A13, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 140 Stück (ab € 0,08108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,86*
€ 21,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,35*
€ 20,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.