Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Anzeige, TFT-Farbdisplay eDIP-series Display 480x272 dots, 16-Bit colour


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588850
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA EVALEDIPTFT43
EAN/GTIN:
     5059045844297
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Display Technologie = TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung = Starterkit
Vorgestelltes Gerät = Display 480x272 dots, 16-Bit colour

Display (einschl. Touchscreen), Evaluierungsplatine, Platinenerweiterungsplatine, USB-Kabel und CD. Evaluierungsplatine für Embedded-TFT-Displays von Electronic Assembly. Evaluierungsplatinen zur Verkürzung der Entwicklungszeit für die intelligenten Grafikanzeigemodule der Serie EA eDIPTFT von Electronic Assembly, z. B. Best.-Nr. ; 758-8807 758-8807. USB-Schnittstelle für Direktverbindung zum PC LEDs zur Anzeige von Datenverkehr Großer Spannungsbereich von +3,3 V bis +5 V Akustische Rückmeldung für Berührung Adapterplatine EA 9777-2PE zur Erweiterung auf alle Schnittstellen: RS-232, RS-485, SPI und I ;sup>2 ;/sup>C
Weitere Informationen:
Display Technologie:
TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung:
Starterkit
Vorgestelltes Gerät:
Display 480x272 dots, 16-Bit colour
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, graphische displays, 7588850, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Display Visions, EAEVALEDIPTFT43, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,77*
€ 429,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 349,36*
€ 429,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Display Visions
EA eDIPTFT32-ATP
ab € 240,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.