Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Operationsverstärker AD8307ARZ-RL7, 2,7 → 5,5 V Rail-to-Rail Output Rail-to-Rail SOIC, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7591304
Hersteller:
Analog Devices
Herst.-Nr.:
AD8307ARZ-RL7
EAN/GTIN:
5059042928587
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Offsetspannung Eingang max. = 500µV
Eingangswiderstand max. = 1.1kΩ
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 4mm
Logarithmische Verstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Offsetspannung Eingang max.:
500µV
Eingangswiderstand max.:
1.1kΩ
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
4mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Logarithmische Verstärker
Weitere Suchbegriffe:
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren analog devices
,
comparator
,
7591304
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Logarithmische Verstärker
,
Analog Devices
,
AD8307ARZRL7
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Logarithmic Amplifiers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,89*
€ 20,85*
Lager 139
1 Tag
146
€ 14,99*
ab € 11,19*
€ 24,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ERA3AEB103V Widerstand 10000 Ohm Metall
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen