Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit-Bit-Bit Direkt Digital-Synthesizer AD9854ASVZ, 300Msps, TQFP 80-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7591483
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9854ASVZ
EAN/GTIN:
     5059042732450
Suchbegriffe:
7591483
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Kategorie = Direkt Synthesizer
Datenrate = 300Msps
Auflösung = 12 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 80
Abmessungen = 16.2 x 16.2 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 16.2mm
Arbeitsspannnung max. = 3,465 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3,135 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 16.2mm

DDS-Generatoren und -Modulatoren, Analog Devices. Ein DDS-Generator ist ein vielseitiges Gerät für die Erstellung arbiträrer Analogsignale aus einem festen Frequenzreferenztakt. Er kann in vielen Anwendungsbereichen verwendet werden, z. B. Signalerzeugung, Kommunikationssysteme, Funktionsgeneratoren und Klangsynthesizer.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Direkt Synthesizer
Datenrate:
300Msps
Auflösung:
12 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
80
Abmessungen:
16.2 x 16.2 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
16.2mm
Arbeitsspannnung max.:
3,465 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3,135 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
16.2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,00*
€ 77,38*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 111,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADM1232ARNZ
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.