Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 V ac, 2-Kanal, 60 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 V ac, 2-Kanal, 60 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-7596628
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.92.8.230.0090
EAN/GTIN:
     8012823362113
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Zeitrelais
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = Zweipoliger Umschalter - 2 S/2 Ö
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 60
Batterielebensdauer = 6Jahr

7-Tage-Zeitschalter, 35 mm - Serie 12. Integrierte Batterie zur Konfiguration ohne Stromversorgung Impuls-Ausgangsfunktion: 1 s → 59 s Automatische Sommerzeitumstellung Ein- und zweikanal Batteriepufferung von 6 Jahren nach Erstbetrieb
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Umschalter - 2 S/2 Ö
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
60
Batterielebensdauer:
6Jahr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, 7596628, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Finder, 129282300090, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 169,30*
€ 234,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 253,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,24*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 6,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.