Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
DIN-Stecker
>
Artikel
Lemo 1M DIN-Stecker Gerade 8-polig / 5A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7600121
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
FGN.1M.308.XLCT
EAN/GTIN:
5059045844532
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schnellverbinder
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Schutzart = IP68
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = 1M
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min. = -55°C
Für zugehörige Steckverbinder siehe: ; 760-0149 760-0149 , ; 760-0152 760-0152 , ; 760-0155 760-0155 , ; 760-0168 760-0168 , ; 760-0165 760-0165 , ; 760-0174 760-0174 , ; 760-0102 760-0102 , ; 760-0109 760-0109 und für Kontakte siehe ; 760-0095 760-0095 und ; 760-0098 760-0098. Kabelstecker, Lemo-Serie M mit Arctic Grip. Die Kabelstecker der Serie M von Lemo mit Arctic Grip bestehen aus hochwertigem, hochfestem eloxiertem Aluminium und erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP68. Der Artic-Grip-Steckverbinder der Serie M ist einer der kleinsten, mehrpoligen, vibrationssicheren und abgedichteten Steckverbinder und sorgt für eine leichte Verbindung mit hoher Kontaktdichte sowie einer EMV-Abschirmung über 360° sowie mit einem einzigartigen Ratschen-Sicherungsmechanismus. Die Arctic-Grip-Kabelsteckverbinder der Serie M sind ideal für viele Anwendungen wie die Fahrzeug- und Flugzeugelektronik, den Militärbereich sowie den Motorsport und so gestaltet, dass sie auch mit Handschuhen leicht montiert werden können. Die runden Kabelsteckverbinder der Serie M von Lemo bieten erhebliche Größen- und Gewichtsvorteile gegenüber MIL-38999-Steckverbindern. Die Arctic-Grip-Steckverbinder der Serie M von Lemo wurden für die Verwendung unter rauen Bedingungen entwickelt und sämtlichen MIL-Tests unterzogen wie Beschluss, Höhe, Vibration, Blitzschlag, Temperatur, Eintauchen, Chemikalienbeständigkeit und Entflammbarkeit. Kompakte, robuste Bauart für Platzersparnisse in anspruchsvollen Umgebungen Ratschen-Kupplungsmechanismus für schnelle und sichere Verbindung Präzise gefertigte vergoldete Stiftkontakte Geringe Größe mit hoher Kontaktdichte Keilnuten für einfaches Stecken und hohe Sicherheit Integriertes Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -50 °C → +200 °C 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Abgedichtet bis Schutzart IP68, wenn verbunden Sand- und staubbeständig Stecksicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schnellverbinder
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Schutzart:
IP68
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
1M
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
7600121
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
Lemo
,
FGN1M308XLCT
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 1M Rundsteckverbinder 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP68
Lemo
EGN.1M.308.XLM
ab € 59,98*
Zubehör
Lemo M Positionierhilfe
Lemo
DCE.91.070.5MVC
ab € 77,85*
Zubehör
Lemo M Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 0.7mm, für Steckverbinder, Serie M Crimp, 26 → 22
Lemo
FGN.0M.555.05C
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen