Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 2M DIN-Stecker Gerade 12-polig / 7A IP68, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7600133
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGN.2M.312.XLCT
EAN/GTIN:
     5059045844686
Suchbegriffe:
7600133
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schnellverbinder
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 7A
Schutzart = IP68
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = 2M
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Kontaktmaterial = Messing°C

Für zugehörige Steckverbinder siehe: ; 760-0149 760-0149 , ; 760-0152 760-0152 , ; 760-0155 760-0155 , ; 760-0168 760-0168 , ; 760-0165 760-0165 , ; 760-0174 760-0174 , ; 760-0102 760-0102 , ; 760-0109 760-0109 und für Kontakte siehe ; 760-0095 760-0095 und ; 760-0098 760-0098. Kabelstecker, Lemo-Serie M mit Arctic Grip. Die Kabelstecker der Serie M von Lemo mit Arctic Grip bestehen aus hochwertigem, hochfestem eloxiertem Aluminium und erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP68. Der Artic-Grip-Steckverbinder der Serie M ist einer der kleinsten, mehrpoligen, vibrationssicheren und abgedichteten Steckverbinder und sorgt für eine leichte Verbindung mit hoher Kontaktdichte sowie einer EMV-Abschirmung über 360° sowie mit einem einzigartigen Ratschen-Sicherungsmechanismus. Die Arctic-Grip-Kabelsteckverbinder der Serie M sind ideal für viele Anwendungen wie die Fahrzeug- und Flugzeugelektronik, den Militärbereich sowie den Motorsport und so gestaltet, dass sie auch mit Handschuhen leicht montiert werden können. Die runden Kabelsteckverbinder der Serie M von Lemo bieten erhebliche Größen- und Gewichtsvorteile gegenüber MIL-38999-Steckverbindern. Die Arctic-Grip-Steckverbinder der Serie M von Lemo wurden für die Verwendung unter rauen Bedingungen entwickelt und sämtlichen MIL-Tests unterzogen wie Beschluss, Höhe, Vibration, Blitzschlag, Temperatur, Eintauchen, Chemikalienbeständigkeit und Entflammbarkeit. Kompakte, robuste Bauart für Platzersparnisse in anspruchsvollen Umgebungen Ratschen-Kupplungsmechanismus für schnelle und sichere Verbindung Präzise gefertigte vergoldete Stiftkontakte Geringe Größe mit hoher Kontaktdichte Keilnuten für einfaches Stecken und hohe Sicherheit Integriertes Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -50 °C → +200 °C 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Abgedichtet bis Schutzart IP68, wenn verbunden Sand- und staubbeständig Stecksicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schnellverbinder
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
7A
Schutzart:
IP68
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
2M
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kontaktmaterial:
Messing°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
EGN.2M.312.XLM
ab € 90,78*
Zubehör
Lemo
DCE.91.070.5MVC
ab € 77,85*
Zubehör
Lemo
FGN.0M.555.05C
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.