| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7600348 Herst.-Nr.: 7078-TRX-GND EAN/GTIN: 5060641261777 |
| |
|
| | |
| Halten Sie die Anschlüsse frei von Verunreinigungssubstanzen (z. B. Schmutz, Öl), um maximalen Isolationswiderstand beizubehalten. Wenn Anschlüsse verunreinigt werden, mit Methanol reinigen und vor dem Einsatz trocknen. Triax-Stecker auf BNC-Buchse mit 3 Slots, 7078-TRX-GND. Das Keithley-Modell 7078-TRX-GND Triax-Stecker auf BNC-Buchse mit 3 Slots (Schutz entfernt) für das Anpassen nicht geschützter Messungen an Modell 237 SMU, Halbleitermatrixkarten 7072 oder 7072-HV, bzw. Prüfvorrichtungen 8006 oder 8008. Das äußere Triax-Schild ist mit dem BNC-Gehäuse verbunden. Es gibt keine Durchgangsverbindung für das innere Triax-Schild, weshalb gefährliche Spannungen von Schutzquellen am BNC-Gehäuse nicht vorhanden sind. Betriebsspannung maximal 600 V von Mittelleiter bis innerem Schild, maximal 1300 V zwischen Mittelleiter und innerem Schild bis Außenhülle Maximale Betriebsstrom 1 A Spitze Betriebstemperatur 0 → 50 °C (bis zu 70 % Luftfeuchtigkeit bei ≤35 °C) Kontaktwiderstand 0,5 mΩ Isolationswiderstand 10 ;sup>15 ;/sup>Ω Mittelleiter bis innerer Schild (500 V Prüfspannung, 23 °C@ ;40 % Luftfeuchtigkeit) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, messkabel bnc, adapter bnc, 7600348, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungskits, Keithley, 7078TRXGND, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead & Connector Kits |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,60* | € 153,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,91* | € 154,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 166,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|