| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7600376 Herst.-Nr.: 3720 EAN/GTIN: 5059040633797 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Multiplexerkarte Geeignet für den Einsatz mit = Serie 3700A
Multiplexer-Karte Keithley 3720 Dual 1x30. Die Keithley 3720 bietet 2 unabhängige Bänke von 1 x 30 zweipoligen Multiplexern für allgemeines Schalten einschließlich Temperaturmessungen. Ihre analogen Relais für Rückwandanschluss sorgen für einfache Bank- und Kartenverbindungen. Durch diese Verbindung kann die Zentraleinheit die Karte zu einem einzelnen Multiplexer mit 60 zweipoligen Kanälen oder für eine Karte-zu-Karte-Erweiterung für noch größere Anordnungen umkonfigurieren. Die 3720 kann auch für den koordinierten vierpoligen Betrieb umkonfiguriert werden. 60 zweipolige Kanäle oder 30 vierpolige Kanäle für allgemeines Schalten Analoge Relais für Rückwandanschluss sorgen für einfache Bank- und Kartenverbindungen 300 V, 1 A geschaltet oder 2 A Signaltragfähigkeit; 60 W, 125 VA Relais-Schließvorgänge werden in internem Speicher abgelegt Rastende elektromechanische Relais Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Multiplexerkarte | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 3700A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7600376, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Tektronix, 3720, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
| | |
| |