Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Stärke 0.5mm B. 20mm, L. 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7602704
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     060510U8/W
EAN/GTIN:
     5060641256889
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Magnetisch
Länge = 10m
Breite = 20mm
Stärke = 0.5mm
Farbe = Weiß

Magnetische Gestellstreifen. Der magnetische Gestellstreifen kann in Lagerkennzeichnungssystemen verwendet werden, und dieses Produkt bietet ein schnelles und kostengünstiges Aktualisierungssystem zur Identifizierung von Produktions- und Lagermengeninformationen. Flexible magnetische Gestellstreifen Stoßfest, kann aber leicht geschnitten werden Hält an allen Stahlgestellen Trocken abwischbare Oberfläche, die leicht beschrieben/abgewischt werden kann Zugkraft 28 g/cm²
Weitere Informationen:
Rückseite:
Magnetisch
Länge:
10m
Breite:
20mm
Stärke:
0.5mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß 10m, magnetband weiß, magnetband, 7602704, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, 060510U8W, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 3,878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,83*
€ 64,06
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.